Motion
UEECH208-24

AMI BEARINGS INC
UEECH208-24

Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.5000 pulg. D.I., 3.7500 pulg. D.E., hierro fundido, collar Accu-Loc
Artículo MI #03774471
No. Fabricante UEECH208-24
Precio164.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEECH208-24

Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.5000 pulg. D.I., 3.7500 pulg. D.E., hierro fundido, collar Accu-Loc
Artículo MI #03774471
No. Fabricante UEECH208-24
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
Precio164.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    PF3/4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6590 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4020 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE208-24
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEECH200
  • UPC_NO
    0808250162529

Descripción general

Descripción del fabricante
UEECH208-24 1-1/2 BRG DE HANGER