Motion
UET205
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collar Accu-Loc, ranura de 12 mm
Artículo MI #03774633
No. Fabricante UET205
Precio86.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collar Accu-Loc, ranura de 12 mm
Artículo MI #03774633
No. Fabricante UET205
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
Su precio$86.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro del orificio
    51 mm
  • Ancho de la carcasa
    76 mm
  • Altura total
    89 mm
  • Longitud total
    97 mm
  • Ranura Espaciado  
    51 mm
  • Peso
    2.03 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UET205
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250118465
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1430 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UET200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250118465

Descripción general

Descripción del fabricante
UET205 25MM TOMA