Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Anillo interior Ancho43.7 mm
- Anillo exterior Ancho17 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- Ancho general1.7188 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial1310 kgf
- Capacidad de carga estática radial680 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUG200
- UPC_NO0808250101009