Motion
UG211-34
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-1/8 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03774681
No. Fabricante UG211-34
Precio183.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-1/8 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03774681
No. Fabricante UG211-34
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
Precio183.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.8125 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9450 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6610 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UG200
  • UPC_NO
    0808250141289

Descripción general

Descripción del fabricante
UG211-34 2-1/8 CUELLO ECÉNTRICO BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good