Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Ancho de la base2.250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.7880 a 6.1500 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Altura total4.1730 pulg.
- Longitud total8.0000 pulg.
- Ancho general2.3906 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoUG207-20
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGAKH200
- UPC_NO0808250165162