Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio67 mm
- Ancho de la base67 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 176 mm a 205 mm
- Tamaño del pernoM16
- Diámetro interno45 mm
- Altura total128 mm
- Longitud total245 mm
- Ancho general72.4 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5250 kgf
- Capacidad de carga estática radial3000 kgf
- Cojinete de repuestoUG309
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGP300
- UPC_NO0808250244553