Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio49.20 mm
- Ancho de la base47.6 mm
- Longitud del centro del perno al centro88.90 mm
- Tamaño del perno1/2-13
- Diámetro interno40 mm
- Altura total100 mm
- Longitud total117.5 mm
- Ancho general58.7 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2990 kgf
- Capacidad de carga estática radial1830 kgf
- Cojinete de repuestoUG208
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGTB200
- UPC_NO0808250334674