Motion
UK210
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 50 mm ID, Rendimiento estándar, Bloqueo de montaje con adaptador
Artículo MI #03774799
No. Fabricante UK210
Precio94.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 50 mm ID, Rendimiento estándar, Bloqueo de montaje con adaptador
Artículo MI #03774799
No. Fabricante UK210
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
Su precio$94.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Anillo interior Ancho  
    31 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    31 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    0808250312894
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3600 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2370 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UK200
  • UPC_NO
    0808250312894

Descripción general

Descripción del fabricante
UK210 MANGUITO ADAPTADOR BRG SIN ADAPTADOR