Motion
KH4P-10-X-1114-12X-SO384

HYDAC CORP
KH4P-10-X-1114-12X-SO384

02069875 4-Way Válvula de bola montada en colector - Operada manualmente, 4-Way, 5000 psi máx., Montaje en colector, Cuerpo de acero al carbono, Mango de desplazamiento
Artículo MI #03775952
No. Fabricante KH4P-10-X-1114-12X-SO384
Precio1,145.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KH4P-10-X-1114-12X-SO384

02069875 4-Way Válvula de bola montada en colector - Operada manualmente, 4-Way, 5000 psi máx., Montaje en colector, Cuerpo de acero al carbono, Mango de desplazamiento
Artículo MI #03775952
No. Fabricante KH4P-10-X-1114-12X-SO384
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
Precio1,145.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    67.5 mm
  • Longitud total
    113 mm
  • Ancho general
    113 mm
  • Tamaño del puerto
    Montaje en colector

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono, cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Material del mango
    Aluminio (rojo anodizado)
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Catálogo del fabricante
    archivo:///C:/Users/ic063685/Downloads/e5509_kh3p-kh4p%20(4).pdf
  • Número de catálogo del fabricante
    02069875
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en colector
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Opciones
    Límite de rotación 45°
  • Serie
    KH4P
  • Material del sello de bola del husillo
    POM

Descripción general

Descripción del fabricante
KH4P-10-X-1114-12X-SO384

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"