Motion
2076299

HYDAC CORP
2076299

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN32, descarga manual, ajustable - hasta 5075 psi, sin, 5800 psi máx., sin adaptador en S, descarga manual, brida SAE del puerto de conexión del acumulador 1.5000 (código 62), brida SAE del puerto de presión 1.5000 (código 62), puerto del tanque SAE #8 (3/4-16 UNF)
Artículo MI #03778840
No. Fabricante 2076299
Precio3,613.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
2076299

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN32, descarga manual, ajustable - hasta 5075 psi, sin, 5800 psi máx., sin adaptador en S, descarga manual, brida SAE del puerto de conexión del acumulador 1.5000 (código 62), brida SAE del puerto de presión 1.5000 (código 62), puerto del tanque SAE #8 (3/4-16 UNF)
Artículo MI #03778840
No. Fabricante 2076299
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
Precio3,613.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de presión
    1.5000 Brida SAE (código 62)
  • Tamaño de la válvula
    DN32

Detalles

  • Puerto de conexión del acumulador
    1.5000 Brida SAE (código 62)
  • Función de funcionamiento de la válvula de purga
    Descarga manual
  • Conexión
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin
  • Kit de mantenimiento
    3154717 (FPM)
  • Puerto de mantenimiento
    AAG n.o 4 (7/16-20 UNF)
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Ajuste de la válvula de alivio de presión
    Ajustable - hasta 5075 psi
  • S - Adaptador
    Sin
  • Kit de juntas
    3154714 (FPM)
  • Material del sello
    FPM (fluoroelastómero)
  • Tensión de corriente de la válvula solenoide
    Sin
  • Puerto del tanque
    AAG n.o 8 (3/4-16 UNF)
  • Rosca estándar
    Con bridas
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Tipo de válvula
    Descarga manual

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF32M16-N350F

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"