Motion
2077859

HYDAC CORP
2077859

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN20, accionado por solenoide, ajustable - hasta 3625 psi, 24 V CC, 5800 psi máx., S-13 Adaptador en S, normalmente abierto, puerto de conexión del acumulador 2 BSPP - adaptador S13 , puerto de presión 1 BSPP, puerto del tanque 1/2 BSPP
Artículo MI #03779079
No. Fabricante 2077859
Precio3,972.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
2077859

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN20, accionado por solenoide, ajustable - hasta 3625 psi, 24 V CC, 5800 psi máx., S-13 Adaptador en S, normalmente abierto, puerto de conexión del acumulador 2 BSPP - adaptador S13 , puerto de presión 1 BSPP, puerto del tanque 1/2 BSPP
Artículo MI #03779079
No. Fabricante 2077859
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
Precio3,972.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de presión
    1 BSPP
  • Tamaño de la válvula
    DN20

Detalles

  • Puerto de conexión del acumulador
    2 BSPP - Adaptador S13
  • Amperaje
    0.8 A
  • Función de funcionamiento de la válvula de purga
    Normalmente abierto
  • Conexión
    Roscado
  • Dispositivo de bloqueo
    Con
  • Kit de mantenimiento
    3154716 (FPM)
  • Puerto de mantenimiento
    1/4 BSPP
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Ajuste de la válvula de alivio de presión
    Ajustable - hasta 3625 psi
  • S - Adaptador
    S-13
  • Kit de juntas
    3154713 (FPM)
  • Material del sello
    FPM (fluoroelastómero)
  • Tensión de corriente de la válvula solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    DIN 51524, NAS 1638 Clase 10, PED 97/23/EC
  • Puerto del tanque
    1/2 BSPP
  • Rosca estándar
    BSPP
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Tipo de válvula
    Solenoide operado

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF20E16Y1-N250A S13 L

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"