Motion
HRGZ 4 A 28-28 PP UNC 02079731

HYDAC CORP
HRGZ 4 A 28-28 PP UNC 02079731

Abrazadera de tubo doble - Montaje en placa de soldadura, 1.10 in Bore, Mitades de polipropileno, 28 mm tubo
Artículo MI #03779912
No. Fabricante HRGZ 4 A 28-28 PP UNC 02079731
Precio8.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRGZ 4 A 28-28 PP UNC 02079731

Abrazadera de tubo doble - Montaje en placa de soldadura, 1.10 in Bore, Mitades de polipropileno, 28 mm tubo
Artículo MI #03779912
No. Fabricante HRGZ 4 A 28-28 PP UNC 02079731
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
Precio8.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16 – 18 x 2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.10 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 28 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y perno de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Número de catálogo del fabricante
    02079731
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRGZ 4 A 28-28 PP UNC

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"