Motion
6.05.19 R 05  BN4

HYDAC CORP
6.05.19 R 05 BN4

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, fibra de vidrio, 5 micras
Artículo MI #03779980
No. Fabricante 6.05.19 R 05 BN4
Precio454.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
6.05.19 R 05 BN4

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, fibra de vidrio, 5 micras
Artículo MI #03779980
No. Fabricante 6.05.19 R 05 BN4
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
Precio454.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Designación de longitud de filtro
    19 pulg.
  • Diámetro interior
    3.622 pulg. | 92 mm
  • Diámetro exterior
    5 pulg. | 126 mm
  • Longitud total
    19 pulg.

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 8700

Descripción general

Descripción del fabricante
6.05.19 R 05 BN4

También puede gustarle

Los clientes también compraron