Motion
051141-20238-9 LIMPIADOR DE TROQUELES 1HP

3M
051141-20238-9 DIE GRINDER 1HP

3M™ Afilador de troqueles 20238, 1 hp 1/4 en boquilla 18,000 RPM, 1 por caja
Artículo MI #03785536
No. Fabricante 051141-20238-9 DIE GRINDER 1HP
Precio964.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
051141-20238-9 DIE GRINDER 1HP

3M™ Afilador de troqueles 20238, 1 hp 1/4 en boquilla 18,000 RPM, 1 por caja
Artículo MI #03785536
No. Fabricante 051141-20238-9 DIE GRINDER 1HP
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
Precio964.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.63 pulg.
  • Longitud total
    12.5 pulg.
  • Ancho general
    7.44 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051141202389
  • UPC_NO
    00051141202389

Descripción general

Descripción del fabricante
051141-20238-9 LIMPIADOR DE TROQUELES 1HP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Molinillo de troquel de eje recto diseñado para moler en áreas de difícil acceso
  • El motor de 1 CV maneja fácilmente aplicaciones pesadas como la eliminación de existencias
  • La carcasa del motor de acero totalmente mecanizado proporciona resistencia y durabilidad
  • Las superficies planas de la llave y la interfaz de la sobremanguera facilitan el mantenimiento y la compatibilidad con los accesorios