Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C11.10 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso32 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- DescripciónMotor de uso general, 0.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 56C fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga0.61 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Clase de aislamientoF5
- Clasificación IP55
- Código KVAK
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante191475.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720399446
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Tipo de ejeNEMA 56
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720399446
- Voltaje115/230 V
- Voltios a frecuencia115/230 a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 1 año
Descripción general
- El exterior completamente de acero inoxidable promueve la resistencia al agua y a la corrosión química.
- Los cojinetes de doble sellado prolongan la vida útil del motor al combatir los primeros signos de fallo de los cojinetes.
- Los sellos del eje de salida de acero inoxidable protegen contra contaminantes externos.
- Los sistemas de aislamiento ofrecen una protección superior contra picos de tensión.