Motion
XS1SA2ACR
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #03788653
No. Fabricante XS1SA2ACR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #03788653
No. Fabricante XS1SA2ACR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Compresores, transportadores, ventiladores, grupos, bombas, herramientas ubicadas en ubicaciones peligrosas según lo definido por clase
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.40–3.30 / 1.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo E, F y G
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CSA, NEMA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • Protección térmica
    Automático

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,1725 RPM,XS1SA2ACR,208-230/460 V,56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron