Motion
NN3007MBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3007MBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 35 mm de D.I., 62 mm de D.E., 62 mm de ancho, CC1 de espacio libre interno
Artículo MI #03790410
No. Fabricante NN3007MBKRE44CC1P4
Precio992.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3007MBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 35 mm de D.I., 62 mm de D.E., 62 mm de ancho, CC1 de espacio libre interno
Artículo MI #03790410
No. Fabricante NN3007MBKRE44CC1P4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$992.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    62 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CC1
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios y ranura
  • Tipo de lubricación
    E44Lubrication ranura y orificios, anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    029176709845
  • RPM máximas (grasa)
    15500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    18600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    30
  • UPC_NO
    029176709845

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3007MBKRE44CC1P4 CILÍNDRICO -
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"