Motion
70-601-01
Válvula de bola de 3-Way Apollo® - 400 psi máx., puerto de 1/4 pulg., cuerpo de bronce, palanca
Artículo MI #03793498
No. Fabricante 70-601-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de 3-Way Apollo® - 400 psi máx., puerto de 1/4 pulg., cuerpo de bronce, palanca
Artículo MI #03793498
No. Fabricante 70-601-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.92 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la válvula
    1/4 NPT
  • Peso
    0.9100 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Estilo del cuerpo
    3-Way
  • Especificaciones de cumplimiento
    ISO 9001
  • Conexión
    Roscado
  • Tipo de conexión
    FNPT x FNPT x FNPT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.3 Cv
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Tipo de mango
    Palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Bronce fundido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Presión máxima
    400 psi CWP
  • Presión máxima de funcionamiento
    400 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 400 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Serie
    70-600
  • Estándares cumplidos
    MSS-SP-110
  • Material del vástago
    Latón
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Tipo de vástago
    Antideflagrante
  • Rango de temperatura
    -20 a 450 °F
  • Tipo
    Válvula de bola
  • UPC_NO
    670750952470
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce
  • Estructura de la válvula
    2-Piece

Descripción general

Descripción del fabricante
70-601-01 1/4 3-WAY VÁLVULA
  • Cuerpo de bronce de dos piezas
  • Asientos reforzados
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Rosca NPT hembra
  • Válvula de bola de cuerpo de bronce 3-Way

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron