Motion
75205

BRADY
75205

Señal de PARADA, 18" de alto x 18" de ancho x 0.1" de profundidad, fibra de vidrio
Artículo MI #03795097
No. Fabricante 75205
Precio193.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
75205

Señal de PARADA, 18" de alto x 18" de ancho x 0.1" de profundidad, fibra de vidrio
Artículo MI #03795097
No. Fabricante 75205
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
Precio193.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    18 pulg.
  • Grosor
    0.1 pulg.
  • Ancho
    18 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco sobre rojo
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Fibra de vidrio
  • Mensaje
    Detener
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Señales de parada
  • Montaje
    Orificios de montaje
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Forma
    Octágono
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 1593, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, MUTCD

Descripción general

Descripción del fabricante
SEÑAL DE TRÁFICO 75205 : ESTÁNDAR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good