Motion
75914

BRADY
75914

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: PRECAUCIÓN-PROTECCIÓN AUDITIVA REQUERIDA, 14 pulg. de alto, 20 pulg. de ancho
Artículo MI #03795254
No. Fabricante 75914
Precio148.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
75914

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: PRECAUCIÓN-PROTECCIÓN AUDITIVA REQUERIDA, 14 pulg. de alto, 20 pulg. de ancho
Artículo MI #03795254
No. Fabricante 75914
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
Precio148.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    14 pulg.
  • Grosor
    0.1 pulg.
  • Ancho
    20 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Prevención de accidentes
  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Fibra de vidrio
  • Mensaje
    SE REQUIERE PROTECCIÓN AUDITIVA DE PRECAUCIÓN
  • Encabezado de mensaje
    Precaución
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Protección auditiva
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 1593, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, OSHA 1910.145
  • UPC_NO
    75447375914

Descripción general

Descripción del fabricante
75914 SEÑAL DE PROTECCIÓN EAR
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"