Motion
22665

BRADY
22665

Señal o etiqueta de seguridad o de instalación - Aplicación: primeros auxilios, mensaje: Eye Wash Station, 7 in de alto, 10 in de ancho
Artículo MI #03798698
No. Fabricante 22665
Precio14.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
22665

Señal o etiqueta de seguridad o de instalación - Aplicación: primeros auxilios, mensaje: Eye Wash Station, 7 in de alto, 10 in de ancho
Artículo MI #03798698
No. Fabricante 22665
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
Su precio$14.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7 pulg.
  • Grosor
    0.06 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Primeros auxilios
  • Material de apoyo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco sobre verde
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliestireno
  • Mensaje
    Estación de lavado de ojos
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Protección ocular
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 1593, Método 5306 de la Norma Federal de Métodos de Prueba de los EE. UU. N.o 191A, OSHA, SAE
  • UPC_NO
    75447322665

Descripción general

Descripción del fabricante
22665 ESTACIÓN DE LAVADO DE OJOS

You May Also Like