Motion
43110

BRADY
43110

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: PELIGRO-ALTO VOLTAJE, 10 in Alto, 14 in Ancho
Artículo MI #03802088
No. Fabricante 43110
Precio69.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
43110

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: PELIGRO-ALTO VOLTAJE, 10 in Alto, 14 in Ancho
Artículo MI #03802088
No. Fabricante 43110
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
Precio69.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10 pulg.
  • Grosor
    0.035 pulg.
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Prevención de accidentes
  • Color
    Negro y rojo sobre blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Aluminio
  • Mensaje
    PELIGRO-VOLTAJE ALTO
  • Encabezado de mensaje
    Peligro
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Peligros eléctricos
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145, OSHA 1910.305(b)(3)
  • UPC_NO
    75447343110

Descripción general

Descripción del fabricante
43110 SEÑAL DE PELIGRO ELÉCTRICO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"