Motion
78002

BRADY
78002

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, mensaje: Peligro - Mantener fuera del sitio de construcción, 18 in alto, 24 in ancho
Artículo MI #03802630
No. Fabricante 78002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
78002

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, mensaje: Peligro - Mantener fuera del sitio de construcción, 18 in alto, 24 in ancho
Artículo MI #03802630
No. Fabricante 78002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    18 pulg.
  • Grosor
    0.156 pulg.
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Prevención de accidentes
  • Color
    Negro y rojo sobre blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Polipropileno
  • Mensaje
    Peligro - Mantener fuera del sitio de construcción
  • Encabezado de mensaje
    Peligro
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Área de construcción
  • Montaje
    Orificios de montaje/pared
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 1593, ASTM D 635, ASTM D 638
  • UPC_NO
    75447378002

Descripción general

Descripción del fabricante
78002 LETRERO TEMPORAL
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
Los clientes también compraron