Motion
4309 ATN9

SKF
4309 ATN9

Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble fila - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 36 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03806567
No. Fabricante 4309 ATN9
Precio481.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
4309 ATN9

Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble fila - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 36 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03806567
No. Fabricante 4309 ATN9
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
Precio481.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    36 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    2.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    4309 ATN9 COJINETE
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble hilera
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble fila con orificio de 45 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 36 mm para uso radial y de ranura profunda.
  • Número de catálogo del fabricante
    4309 ATN9
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12580 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    43
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577004611

Descripción general

Descripción del fabricante
4309 ATN9 COJINETE
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble hilera