Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Radio de curvatura mínimo20 mm
- Diámetro interior del tubo0.137 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.188 pulg.
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- DurezaCosta D 70
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente218 psi
- Resistencia físicaAbrasión, química, impacto, térmica
- Material del tuboNylon 12
- Aplicaciones típicasAire/agua de uso general
Descripción general
- Para aire general
- Hay disponibles colores y tamaños de rollo adicionales a solicitud
- Longitud: 100’