Motion
M1125133.00

LEESON ELECTRIC
M1125133.00

Motores de engranaje de CC - Eje paralelo, 0.06 hp hp, 115 V, 283 rpm rpm, bastidor 31
Artículo MI #03810052
No. Fabricante M1125133.00
Precio1,063.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
M1125133.00

Motores de engranaje de CC - Eje paralelo, 0.06 hp hp, 115 V, 283 rpm rpm, bastidor 31
Artículo MI #03810052
No. Fabricante M1125133.00
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
Precio1,063.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6000
  • Tamaño del bastidor
    31
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6000
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    8.00 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Corriente de carga completa
    0.90 A
  • Par de carga completa
    12 pulg./lb
  • Caballos de entrada
    0.06 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Especial
  • RPM de salida
    283 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • UPC_NO
    691720091326

Descripción general

Descripción del fabricante
M1125133.00,1/15HP,31,283RPM,1PH
  • Diseño de condensador dividido permanente con clasificación para entrada de 115VAC 60 HZ
  • Engranajes de acero en línea mecanizados con precisión
  • Engranaje helicoidal de acero de primera etapa seguido de engranajes tipo espolón
  • La lubricación es grasa semifluida permanente, lo que reduce la posibilidad de fugas
  • Los ejes de salida tienen cojinetes de aguja para capacidades de carga altas
  • Los ejes son de acero endurecido
  • Caja de conductos opcional y soporte de montaje del motorreductor PZ disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron