Motion
1940337 SELLO DE ACEITE 60MM X 95MM X 12MM

FALK
1940337 OIL SEAL 60MM X 95MM X 12MM

1940337 Sello de aceite - Serie: Ultramite, 60 mm Diámetro del eje, 95 mm OD
Artículo MI #03820780
No. Fabricante 1940337 OIL SEAL 60MM X 95MM X 12MM
Precio210.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1940337 OIL SEAL 60MM X 95MM X 12MM

1940337 Sello de aceite - Serie: Ultramite, 60 mm Diámetro del eje, 95 mm OD
Artículo MI #03820780
No. Fabricante 1940337 OIL SEAL 60MM X 95MM X 12MM
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
Precio210.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    95 mm
  • Diámetro del eje
    60 mm
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934034619
  • Tipo de producto
    Kits de reconstrucción y piezas de repuesto del reductor de velocidad
  • Serie
    Ultramite
  • UPC_NO
    782934034619

Descripción general

Descripción del fabricante
09UC SELLO DE ACEITE, HS, NITRILO 60 X 95 X 12MM

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"