Motion
XTB20 X 1+3/16

DODGE
XTB20 X 1+3/16

Casquillo del transportador XT - Casquillo XTB20 , 1.1875 en calibre, 3.7500 en Flg OD, 1.4063 en LTB, acero o material de hierro fundido gris
Artículo MI #03829596
No. Fabricante XTB20 X 1+3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
XTB20 X 1+3/16

Casquillo del transportador XT - Casquillo XTB20 , 1.1875 en calibre, 3.7500 en Flg OD, 1.4063 en LTB, acero o material de hierro fundido gris
Artículo MI #03829596
No. Fabricante XTB20 X 1+3/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XTB20
  • Diámetro exterior de la brida
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    226841
  • Material
    Acero o fundición gris

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO XTB20 X 1+3/16
  • Diseñado para aplicaciones de poleas transportadoras
  • Cono de 2 pulg./pie para poner y quitar fácilmente
  • Se ofrece en acero o fundición gris
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"