Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Altura total85.5 mm
- Longitud total574 mm
- Ancho general108 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Accidente cerebrovascular300 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie ML1 es un cilindro sin varilla de articulación mecánica con freno. El mecanismo de freno se ha integrado de forma compacta en la mesa deslizante, lo que permite los topes intermedios del cilindro sin varilla. El amortiguador puede absorber impactos pequeños o grandes sin ajustes debido a la autocompensación. Se aplican muchos tipos de interruptores automáticos.
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Estilo de cilindroCon uniones mecánicas
- Tipo de guíaGuía del seguidor de leva - con freno
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión mínima de funcionamiento14 psi
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamiento14 a 116 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba174 psi
- SerieML1
- Tipo de ajustador de carreraH = (izquierda: amortiguadores de alta carga + pernos de ajuste), (derecha: amortiguadores de alta carga + pernos de ajuste)