Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza del resorte comprimido6.23 lb
- Fuerza de resorte extendida2.86 lb
- Longitud total44.5 mm
- Ancho general20 mm
- Accidente cerebrovascular7 mm
- Peso60 g
Detalles
- Rango de velocidad de colisiónDe 0.05 a 3 m/s
- Opciones incluidasTuerca de tope
- Frecuencia máx. de absorción de energía60 ciclos/min
- Absorción máxima de energía por ciclo11.8 J
- SerieRB
- Tipo de amortiguadorNo ajustable