Motion
FK30A30H14RH

DODGE
FK30A30H14RH

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #03857475
No. Fabricante FK30A30H14RH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FK30A30H14RH

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #03857475
No. Fabricante FK30A30H14RH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    3
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    TA3203H25S X 2-7/16 STR BR REDR
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Clasificación de potencia térmica
    17 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
FK30A30H14RH 30:1 TAMAÑO DEL ENGRANAJE DEL REDUCTOR