Motion
80202

BRADY
80202

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: salidas, entradas y flujo de tráfico, 5 in de alto, 14 in de ancho
Artículo MI #03859458
No. Fabricante 80202
Precio45.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
80202

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: salidas, entradas y flujo de tráfico, 5 in de alto, 14 in de ancho
Artículo MI #03859458
No. Fabricante 80202
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
Precio45.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5 pulg.
  • Grosor
    0.008 pulg.
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Salidas, entradas y flujo de tráfico
  • Color
    Verde sobre rojo
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Material
    Poliéster
  • Mensaje o símbolo
    Símbolo solamente
  • Asunto del mensaje
    Flechas direccionales y marcadores
  • Montaje
    Respaldo adhesivo
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Brilla en la oscuridad
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM E-162, ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00, ASTM E-648, ASTM E-662, DIN 67 510 (Partes 1 a 4), Resolución de la IMO A.752(18), ISO/CD 15370, MSC.27(61), OSHA 1910.145, OSHA 1910.37, PSPA 002 Parte 2, PSTC-101, PSTC-33, SAS F050294.p
  • Tipo de símbolo
    Flecha derecha
  • UPC_NO
    75447380202

Descripción general

Descripción del fabricante
80202 AUTOADHESIVO QUE BRILLA EN LA OSCURIDAD
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"