Motion
02-371349
DPC2-8U-A-25 Válvulas de retención
Artículo MI #03872279
No. Fabricante 02-371349
Precio113.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DPC2-8U-A-25 Válvulas de retención
Artículo MI #03872279
No. Fabricante 02-371349
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
Precio113.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.612 pulg.
  • Longitud total
    2.54 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Cavidad
    C-8-4
  • Presión de agrietamiento
    1.7 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de retención piloto doble
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    19 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    240 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Junta del pistón piloto
    No
  • Relación piloto
    4:1
  • Ajuste de presión
    1.7 bar
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPROBACIÓN PILOTO DE 4:1 RELACIÓN 02-371349 EN DOBLE
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle

Los clientes también compraron