Motion
VBNM3538-D
Motor de freno D-Sery - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, 480 V, 56C Bastidor, Caja TENV, 60 Hz, Base 1770 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #03883005
No. Fabricante VBNM3538-D
Precio2,187.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno D-Sery - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, 480 V, 56C Bastidor, Caja TENV, 60 Hz, Base 1770 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #03883005
No. Fabricante VBNM3538-D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,187.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    15.9600 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.96 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    3 lb/pie
  • Peso
    45 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Reconocimiento UL/CSA y certificación CE. Los frenos de la serie Dodge “D” están accionados por resorte, con brida de freno de tipo apagado de liberación magnética montada en el motor. Los frenos son monofásicos con rectificador integrado a CC. Los frenos tienen una palanca de liberación manual. Los conductores se llevan a la caja de conductos del motor para conectarlos a los conductores del motor (56-140 marcos) o conectarlos por separado (180-210 marcos). Los marcos 56-140 tienen una caja de conductos de bajo perfil F3 montada en la parte superior. Los motores de freno de la serie D se pueden montar universalmente. Preparados para inversores. Los motores de bastidor 143-145TY y 143-145TCY tienen una base especial con ranuras 56, 143 y 145 utilizadas en transportadores OEM.
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    1.8 A @ 208 V; 1.6 A @ 230 V; 0.9 A @ 480 V; 0.8 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Manipulación de unidades y equipaje, transportadores, equipos de embalaje, máquinas herramienta, elevadores, ascensores y operadores de puertas.
  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción
    .5/.37 KWHP, 1780RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3514M, T
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    80.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Hp
    0.5 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Código KVA
    N
  • kW
    0.37 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VBNM3538-D
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de freno serie D
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V, 480 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Estándares cumplidos
    UR, CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568499061
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz; 480 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
VBNM3538-D 1/2HP,1725RPM,3PH,60HZ,56C

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good