Motion
618/600 MA

SKF
618/600 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 600 mm Diámetro interno, 730 mm Diámetro externo, 60 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03884185
No. Fabricante 618/600 MA
Precio44,076.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
618/600 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 600 mm Diámetro interno, 730 mm Diámetro externo, 60 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03884185
No. Fabricante 618/600 MA
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
Precio44,076.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    600 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    730 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    166.86 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    618/600 MA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 618/600 MA cuenta con un diámetro de orificio de 600 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 730 mm y ancho de 60 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    618/600 MA
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    81800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    171900 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577127006

Descripción general

Descripción del fabricante
618/600 MA
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda