Motion
2909
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 45 mm, 68 mm OD, 16 mm ancho
Artículo MI #03889394
No. Fabricante 2909
Precio59.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 45 mm, 68 mm OD, 16 mm ancho
Artículo MI #03889394
No. Fabricante 2909

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$59.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2909 COJINETE
  • Código de armonización
    8482105008
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176551802
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    029176551802

Descripción general

Descripción del fabricante
2909 COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like