Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6000
- Tamaño del bastidor30
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6000
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso9.00 lb
Detalles
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clase de aislamientoF
- Caballos de fuerza del motor0.06 CV
- Tensión de alimentación del motor180 V
- Tipo de montajeEspecial
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeParalelo
- Rpm síncrono30 rpm
- UPC_NO691720091036
- Voltaje180 V
Descripción general
- Rendimiento adaptado para servicio continuo.
- Los ejes de salida tienen cojinetes de aguja para manejar altas capacidades de carga.
- La lubricación es grasa semifluida permanente, lo que reduce la posibilidad de fugas.
- Engranajes de acero en línea mecanizados con precisión.
- Caja de conductos opcional y soportes de montaje de motorreductor PZ disponibles.