Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6201
- Tamaño del bastidor34None
- Relación de engranajes40 :1
- Longitud del motor menos eje5.81 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto608
- Longitud total de la dimensión C12.64 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso14.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa1.30 A
- Par de carga completa135 pulg./lb
- Caballos de entrada1/4 CV
- Clase de aislamientoH
- kW0.19 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720091760
- Tensión de alimentación del motor180 V
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeEspecial
- RPM de salida62.0 rpm
- Rotación del ejeReconn.
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- UPC_NO691720091760
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Carcasa de engranajes de aluminio maquinado con precisión.
- El eje de salida es intercambiable en campo de izquierda a derecha mediante el reensamblaje.
- Rendimiento adaptado para servicio de servicio continuo.
- La lubricación es grasa semifluida permanente, lo que reduce la posibilidad de fugas.