Motion
KHP20
Rodamiento de bolas lineal de pared delgada - Serie KHP, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 28 mm, Longitud total de 30 mm, Capacidad de carga de 950 N
Artículo MI #03890528
No. Fabricante KHP20
Precio28.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal de pared delgada - Serie KHP, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 28 mm, Longitud total de 30 mm, Capacidad de carga de 950 N
Artículo MI #03890528
No. Fabricante KHP20
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
Su precio$28.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Eje Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    950 N
  • Capacidad de carga
    950 N
  • Serie
    KHP
  • Capacidad de carga estática
    790 N

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO LINEAL DE PARED DELGADA KHP20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"