Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena5.372 pulg.
- Anchura interior1.400 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.132 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.281 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.687 pulg.
- Longitud del pasador5.372 pulg.
- Diámetro del rodillo1.406 pulg.
- Resistencia a la tensión190000 lb
- Paso transversal2.592 pulg.
- Peso19.729 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso180 / 2-1/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante18316
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces54
- Número de hebras a lo largo2
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051183167
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies