Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesDoble revestimiento de “grado contratista” acoplado con acoplamientos de terminales de balancín de aluminio macho y hembra
- AplicaciónAlquiler de equipos o bombas de servicio pesado, línea de suministro de agua de hidrante a camión, lavado municipal, lavado de cubierta de buques
- ColorBlanco
- Material de recubrimiento de la mangueraCubierta blanca de hilo sintético con raya única
- Tipo de mangueraDescarga de la fresadora de doble camisa
- Número de Upc del fabricante822353130742
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosConjuntos de manguera de descarga de fresadora
- TipoDescarga de agua
- UPC_NO822353130742
- Presión de trabajo200 psi