Motion
56C34D2109F

LEESON ELECTRIC
56C34D2109F

Motor de propósito definido - 1/3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56C , caja DP, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03900245
No. Fabricante 56C34D2109F
Precio263.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56C34D2109F

Motor de propósito definido - 1/3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56C , caja DP, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03900245
No. Fabricante 56C34D2109F
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
Precio263.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    10.4400 pulg., 265.17 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    10.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1.75
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    El listado de componentes reconocidos y la certificación Csa garantizan que el producto sea seguro para su uso.;Los cojinetes de bolas con doble blindaje proporcionan una vida útil más prolongada.;El diseño de aire continuo o continuo sobre el servicio permite un funcionamiento consistente a la potencia nominal (como se indica).;Varias configuraciones de montaje (como se indica).;Motores de lección. Motores y soluciones en nuestro Coretm
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    México
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    De 2.7 a 2.8 A, 5.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    64 %
  • Par de carga completa
    8.00 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.33 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.25 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    O211
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856041654
  • Modelo
    56C34D2109F
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856041654
  • Voltaje
    115 V, 208 a 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 3600RPM O211 DP 115/208-230V 56C
  • Par de arranque moderado Diseño de ciclo de inducción de arranque de condensador NEMA 56C Factores de servicio de la bomba de chorro NEMA de montaje directo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo