Motion
56T34D5366D

LEESON ELECTRIC
56T34D5366D

Motor de bomba - 1 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56J , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #03900249
No. Fabricante 56T34D5366D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T34D5366D

Motor de bomba - 1 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56J , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #03900249
No. Fabricante 56T34D5366D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud del motor menos eje
    6.56
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    10.93 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.7-3.7/1.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    74 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.75 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    J050
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856032300
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal o con el eje hacia abajo
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    1.4
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    J
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de uso general de 1 HP, fase 3 , 3600 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56J , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856032300
  • Voltios a frecuencia
    190/380 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP 3450RPM J050 DP 56J 3/60/208-230/
  • Rodamientos de bolas doblemente sellados, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje Servicio continuo chapado en el nombre 60/50 hertz, 190/380 voltios en la siguiente base HP 56C = eje de acero al carbono con llave 56J = eje roscado de acero inoxidable 416 con cubierta antigoteo de cabestrillo incluida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"