Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total10.6900 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.69 pulg.
- Factor de servicio1.60
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso17 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCojinetes de bolas con doble blindaje; servicio continuo; certificado por Csa y reconocido por Ul
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- AplicacionesQuemador de aceite
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base3450 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.50, F#56C, RPM:3600, 115/208-230V, DP
- Descripción Palabra claveVentilador y soplador
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.4/3.5-3.7 A
- Eficiencia a plena carga62 %
- Par de carga completa12 pies-libras
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.50 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAL
- kW0.37 kW
- Número de catálogo del fabricanteO212
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856041661
- Modelo56C34D2098F
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeRonda
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856041661
- Voltaje115 V, 208 a 230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Par de arranque moderado Diseño de ciclo de inducción de arranque de condensador NEMA 56C Factores de servicio de la bomba de chorro NEMA de montaje directo