Motion
CESWDM3554T
Motor de uso general para servicio de lavado (sin pintura) - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , carcasa TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base 1770 rpm, superficie C / montaje en pie
Artículo MI #03907301
No. Fabricante CESWDM3554T
Precio1,929.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (sin pintura) - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , carcasa TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base 1770 rpm, superficie C / montaje en pie
Artículo MI #03907301
No. Fabricante CESWDM3554T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,929.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud total de la dimensión C
    13.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas sellados con grasa resistente a la humedad. Sello laberíntico giratorio sin contacto en la extensión del eje de salida. Sistema de aislamiento resistente a la humedad. Juntas de neopreno. Placas terminales de fundición procesadas especiales. Bastidor, base, eje y hardware de motor de acero inoxidable serie 300 . Sin pintura exterior.
  • Amperios a tensión
    4.4 A @ 208 V; 4.2 A @ 230 V; 2.1 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Procesamiento de alimentos, envasado y aplicaciones al aire libre.
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (sin pintura)
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568397862
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CESWDM3554T
  • Sistema de aislamiento resistente a la humedad
  • Rodamientos de bolas sellados con grasa resistente a la humedad
  • Sello laberíntico giratorio sin contacto en la extensión del eje de salida
  • Juntas de neopreno
  • Placas terminales de fundición procesadas especiales
  • Bastidor, base, eje y tornillería del motor de acero inoxidable serie 300
  • Aplicaciones: procesamiento de alimentos, envasado y otras aplicaciones al aire libre, entornos severos donde los motores se lavan regularmente
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good