Motion
R390-17 04 08M-MM

SANDVIK
R390-17 04 08M-MM

CoroMill-Series 2040 , plaquita de fresado de metal duro R390-Style , dimensiones de filo de corte de 17mm x 9.6mm
Artículo MI #03907654
No. Fabricante R390-17 04 08M-MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SANDVIK
R390-17 04 08M-MM

CoroMill-Series 2040 , plaquita de fresado de metal duro R390-Style , dimensiones de filo de corte de 17mm x 9.6mm
Artículo MI #03907654
No. Fabricante R390-17 04 08M-MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Longitud  
    17 mm
  • Ángulo de alivio
    19 °
  • Grosor  
    4.76 mm
  • Ancho  
    9.6 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    MM
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de estilo de plaquita completa
    R390-17 04 08M-MM
  • Estilo de plaquita
    R390
  • Calidad del fabricante
    2040
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    CoroMill

Descripción general

Descripción del fabricante
R390170408MMM2040 INSERTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"