Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones65 x 62 x 79 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga9000 lb
- MaterialRejilla - Polietileno, palet, cubierta - LDPE con inhibidor UV
- Número de tambores4
- Capacidad del cárter75 galones (EE. UU.)
Descripción general
- La tapa enrollable se desliza hacia arriba para acceder fácilmente a las tapas de los bidones mientras el resto de la unidad permanece cerrada; almacene los bidones con bombas o embudos en su lugar
- Palé de perfil bajo con sumidero que atrapa fugas, goteos y derrames mientras mantiene las tapas de los bidones y los accesorios al alcance de la mano
- El diseño resistente a la intemperie evita que los contaminantes entren en las aguas pluviales
- La construcción de alta resistencia permite elevar la cubierta dura y el palé mediante una carretilla elevadora con tambores colocados
- El polietileno de baja densidad (LDPE) con inhibidores UV resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos para una vida útil prolongada y sin problemas
- La parte superior enrollable de diseño ergonómico solo baja hasta la altura de la cintura para evitar que se doble y se alcance
- Las puertas y la parte superior enrollable se pueden asegurar con un candado (se vende por separado)
- Puertas oscilantes duraderas en la parte delantera para facilitar la carga y descarga
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.