Motion
1G20FLB16
Racores de manguera de engaste serie Aeroquip 1G Código SAE 61 90˚ Codo
Artículo MI #03910269
No. Fabricante 1G20FLB16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste serie Aeroquip 1G Código SAE 61 90˚ Codo
Artículo MI #03910269
No. Fabricante 1G20FLB16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Altura
    3.46 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    88.9 mm
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Diámetro interior
    19.3 mm
  • Longitud
    5.85 pulg.
  • Longitud total
    5.85 pulg.
  • Peso
    16.23 oz
  • Ancho
    2.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1G20FLB16
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1G20FLB16
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron