Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexiónT06
- Longitud del extremo delantero3/4 pulg.
- Longitud total3.55 pulg.
- Diámetro del mango0.375 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Código de portaherramientas completoMM S-A-L3.55-C.375-T06-W
- SerieMultimaster
- Tipo de mangoMango recto