Motion
3200545
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 0.449", profundidad máx. de broca de 1.3", mango plano Weldon
Artículo MI #03916723
No. Fabricante 3200545
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 0.449", profundidad máx. de broca de 1.3", mango plano Weldon
Artículo MI #03916723
No. Fabricante 3200545
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1.89 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    0.449 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    1.3 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    0.433 pulg.
  • Longitud total
    3.78 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.625 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Taladro de plaquita intercambiable
  • Mango bridado
    Mango bridado
  • Estilo de plaquita
    DCM-3D
  • Serie
    Alpargata
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
3200545 DCM 0433-130-063A-3D

You May Also Like